3M™ First Base™ fejvédő baseball sapka, Classic, királykék, rövidített csúcs, 55 mm, 20 db/doboz 2030601

Cikkszám: 7100217860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100217860
EAN / GTIN 04054596715394
Gyártó száma 7100217860
L-szám L01110 658

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Royal blue
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
Az oldalsó hálós szellőzés növeli a szellőzést
A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas

Leírás:

A 3M™ FIRST BASE™ 3 fejvédő sapka klasszikus, királykék színben, az EN 812:A1 szerint, baseball sapka stílusban, rövid karimával (55 mm). Könnyű mikroszálas anyagból készült, és oldalsó hálóval rendelkezik a szellőzés érdekében. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.

Jellemző:

Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
Különböző színekben kapható
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás