3M™ SecureFit™ 3700 védőszemüveg, kék halánték, Scotchgard™ páramentesítő bevonat (K&N), szürke lencse, szögbeállítható, SF3702SGAF-BLU-EU

Cikkszám: 7100209384
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100209384
EAN / GTIN 58887862347064
Gyártó száma 7100209384
L-szám L01110 183

Leírás

Kivitel:

Az állítható racsnis konzolok biztonságos illeszkedést biztosítanak
Méret: Egy méret illik a legtöbb
A tartós polikarbonát lencse elnyeli az UVA és UVB sugárzás 99,9%-át
A Scotchgard™ páramentesítő bevonat megakadályozza a párásodást a hagyományos bevonatoknál hosszabb ideig, még több mint 25 vízzel történő tisztítás után is*
A karcolás elleni bevonat hosszabb tartósságot biztosít

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ 3700 sorozatot kifejezetten a vényköteles szemüvegekkel rendelkező emberek számára tervezték. A pontos illeszkedés és a kényelem érdekében állítható racsnis rudakkal rendelkeznek nyomáselosztó technológiával (PDT) és puha orrhíddal. A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonattal ellátott polikarbonát lencsék hosszabb tartósságot és jobb láthatóságot biztosítanak. Különböző keret- és ablakárnyalatokban kapható.

Jellemző:

Az Over the Glass (OTG) 3M™ SecureFit ™ termékcsaládot úgy tervezték, hogy egész napos kényelmet biztosítson a vényköteles lencsékre támaszkodó alkalmazottak számára
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez.
Az állítható racsnis tartókonzolok lehetővé teszik a lencse beállítását az arc alakjához és a szemüveg helyzetéhez.
Puha orrhíd a jobb illeszkedésért és kényelemért
A puha szemöldök-védelem több helyet biztosít egyes vényköteles szemüvegek számára
Szürke IR tárcsaszűrők állnak rendelkezésre gázhegesztéshez és fémvágáshoz

Figyelem:

összeszerelés, Autóipar, Repülés, építés, Rombolás, Üzemkarbantartás, élelmiszer és italgyártás, erdészet, bűnüldözés, gépészet, Fémfeldolgozás, bányászat, olaj és gáz, vegyipar és gyógyszeripar, útépítés