3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka, szürke, 70 mm-es standard csúccsal, 2014298

Cikkszám: 7100206560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100206560
EAN / GTIN 04054596719316
Gyártó száma 7100206560
L-szám L01110 641

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Elasztikus ABS műanyag héj eltávolítható a tisztításhoz
Levegőnyílások
Abszorbens frottír pulóver
Több képernyőhosszban is kapható számos alkalmazáshoz

Leírás:

A 3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka, optimális védelmet nyújt a rögzített tárgyak által okozott ütődések és kisebb sérülések ellen. A szabadalmaztatott, rugalmas, ellenálló ABS műanyagból készült burkolatnak köszönhetően a 3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka, az EN 812 szabványnak megfelelő ütésvédelmet nyújt ipari használatra.

Jellemző:

Az en 812 szabvány szerinti ipari ütésvédelmet biztosít
Rugalmas szalag a fej méretéhez
Egyéni logó területek (opcionális)
Övcsipesz tartozékok-ként kapható

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás