Kivitel:
Termék színe: Ibolya
A legjobb eredmény érdekében: A gép fordulatszáma 800-1000 ford/perc.
A gyűrött felület csökkenti a hő felhalmozódását a felületen
Megakadályozza a polírozó fröccsenést a hab konstrukciónak köszönhetően, amely megtartja a polírozást a habból.
80 mm-es és 150 mm-es Hookit™ konfekcióban kapható
Leírás:
A 3M™ Perfect-IT™ 1 lépcsős simító polírozó szivacsok a legmagasabb teljesítményű lila polírozó szivacsok, amelyek ideálisak a karcolások csiszolásához a 3M™ Trizact™ 8000 csiszolótárcsákkal egy lépésben. Használja a 3M™ Perfect-IT™ Famous Finish vagy a 3M™ Perfect-IT™ 1 lépcsős Finish technológiával kombinálva a legjobb eredmény elérése érdekében.
Jellemző:
Ideális a 3M™ Perfect-it™ Famous Finish vagy a 3M™ Perfect-it™ 1 lépéses Finish használatához
Az optimális teljesítmény érdekében 800 ford/perc és 1400 ford/perc közötti fordulatszámot használjon
A gofri alakú felület csökkenti a hőtermelést
Gyorsabb, tisztább munka a szivacsos kialakításnak köszönhetően, amely biztonságosan elnyeli a lakkot
Kapható 80 mm és 150 mm-es Hookit™ átmérővel