3M™ VHB™ ragasztószalag 5909, fekete, 1168 mm x 66 m, szálkamentes, fekete, 1168 mm x 66 m, szálkamentes

Cikkszám: 7100193899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100193899
EAN / GTIN 56936177911209
Gyártó száma 7100193899

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Azonnali tapadás és tartósság a PSA ragasztónak köszönhetően
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1168 mm
A mechanikus rögzítőoldatokat (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy folyékony ragasztókat helyettesítheti: Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és utótisztításra

Leírás:

Álmodjon, tervezzen, szállítson – a 3M™ VHB™ ragasztószalaggal 5909. Ez a ragasztószalag fekete, 0,3 mm vastag, és módosított akrilát ragasztóból áll egy nagyon alkalmazkodó habmag körül. A szegecseket, hegesztéseket és csavarokat helyettesíti. A ragasztószalag segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre erős és tartós kötést. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus ragasztószalagot sokféle felületen, például porbevonatokon használja. Ideális vékony ragasztóréteggel rendelkező alkalmazásokhoz.

Jellemző:

Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
0,3 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó, nagy teljesítményű kétoldalas fekete ragasztószalag akril hab maggal és módosított akrilát ragasztóval, számos anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és durva vagy szabálytalan felületeket// 0,3 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó, nagy teljesítményű kétoldalas fekete ragasztószalag akril hab maggal és módosított akrilát ragasztóval, számos anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és durva vagy szabálytalan felületeket
A mechanikus rögzítőoldatokat (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy folyékony ragasztókat helyettesítheti: Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és utótisztításra// A mechanikus rögzítőoldatokat (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy folyékony ragasztókat helyettesítheti: Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és utótisztításra
A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik// A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik
Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Vékony ragasztókötések// Vékony ragasztókötések

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag csatlakoztatásához
Nehezen tapadó anyagok, például porszórt felületek ragasztásához