3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorong 950U, 125 mm, 150+, 5 lyukkal

Cikkszám: 7100190725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100190725
EAN / GTIN 56941726000723
Gyártó száma 7100190725
L-szám L51710 955

Leírás

Kivitel:

Ideális a javítási munkákhoz, valamint lapos felületek csiszolásához, beleértve a karosszéria-építés köszörülési alkalmazásait is.
A különösen nyitott szórás megakadályozza a csiszolóanyag eltömődését.
A 3M™ precíziós gabona tiszta, gyors és hűvös munkavégzést tesz lehetővé hosszú élettartammal.
A Hookit™ rendszer gyors és egyszerű lemezcserét tesz lehetővé
A stabil e-papír hátlap kiválóan alkalmas a csiszolás fémfelületekhez.

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorongot 950U széles körben használják az autóipari, űrhajózási, tengeri és acélipari alkalmazásokban, valamint a karbantartásban. A 950U korongokat sík felületeken való használatra tervezték, és különösen nyitott szórással jellemezhető, amely hatékonyan ellensúlyozza az eltömődést – sztearát nélkül, hogy ne szennyezze a felületeket. A 3M™ precíziós magtechnológiának köszönhetően ez a tépőzáras csiszolókorong gyors és hideg eltávolítást tesz lehetővé, és hosszú élettartamával lenyűgözi. A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorongok ideális megoldást jelentenek festékrétegek, könnyű rétegek, alumínium, üvegszál és hasonló kompozit anyagok feldolgozására, amelyek általában csiszolóanyagok hozzáadását eredményezik. A 950U csiszolótárcsák különösen nyitott szórást kínálnak, amely hatékonyan ellensúlyozza a lemez eltömődését - anélkül, hogy stearátok és a festendő felületek szennyeződésének kockázata. Ezek a csiszolóanyagok 3M precíziós kerámia szemcséket tartalmaznak. Háromszög alakjával átvágja a csiszolni kívánt felületet, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolószemcsékhez hasonlóan szántja. A csiszolószemcsék vágóélei a folyamat során élesek, így rendkívül gyors anyageltávolítást tesznek lehetővé. A 3M portfólió tépőzáras tárcsák teljes választékát kínálja olyan munkahelyekhez, ahol a tapadó hátú csiszolókorongok a pormaradványok miatt alkalmatlanok lehetnek. A tépőzáras tárcsák valamivel finomabb felületet biztosítanak, mint a ragasztóanyaggal bevont termékek, ezért gyakran használják őket, ha a StikitTM termékek túl agresszívek a felülethez. A HookitTM csiszolókorongok könnyen csatlakoztathatók tépőzáras alátéthez. (Külön kapható) a köszörűkorong hasznos élettartama alatt könnyen eltávolítható, cserélhető és újra felhasználható

Jellemző:

Ideal for prepping and repairing flat surfaces, including body-in-white applications