3M™ Secure Click™ Quant. Fit Test Kit HF-800-03

Cikkszám: 7100181558
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100181558
EAN / GTIN 04054596622012
Gyártó száma 7100181558
L-szám L01110 702

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 43,4 mm
Teljes szélesség: 124,7 mm
Teljes magasság: 121 mm

Leírás:

3M™ Secure Click™ Quantitative Fit teszt adapter HF-800-03 a HF-800SD sorozatú félmaszkokhoz.

Jellemző:

Use to conduct quantitative fit testing on 3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirators with speaking diaphragm