Kivitel:
Termék színe: Zöld
Öblítőrendszer exkluzív szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával
A 3M(TM) által kifejlesztett egyedülálló 4 pontos chinstrap átalakítási rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára az en 12492 (hegymászó sisakok) és az en 397 (ipari sisakok) szabványok közötti váltást.
A 6 pontos racsnis rögzítőrendszer lehetővé teszi a viselő számára, hogy a sisak magasságát állítsa be, és több függőleges beállítási opcióval illeszkedjen.
A hegymászó sisakra irányított szegély nélküli kialakítás akadálytalan kilátást tesz lehetővé felfelé
Leírás:
A 3M™ SecureFit™ X5004VE-CE védősisak viselési helyzete hat különböző beállítással módosítható. A 4 pontos chinstrap az EN 397 és az EN 12492 tanúsítási szabványok közötti kényelmes átálláshoz használható. A zöld perem nélküli biztonsági sisakunk szellőztetett és 3M™ UVicator™ érzékelővel van felszerelve, amely jelzi az UV-károsodás mértékét. A könnyen állítható 6 pontos racsnis zárrendszer az exkluzív 3M™ nyomáselosztó technológiával van felszerelve. Megfelel az EN 50365 (1000 VAC) szabványnak is.
Jellemző:
Biztonságos, kényelmes fejvédelem a magasban végzett munkához vagy az iparban végzett veszélyes munkához.
A 3M által kifejlesztett egyedülálló 4 pontos csinstrap átalakítási rendszer lehetővé teszi az en 12492 (hegymászó sisakok) és az en 397 (munkahelyi biztonsági sisakok) szabványok közötti váltást.
A meglévő hornyok és konzolok kompatibilisek a 3M(TM) védőelemek, fülvédők és egyéb tartozékok széles választékával
A 3M™ UVicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
Az en 12492 vagy en 397 szabvány szerint (az állszíj beállításától függően) és az en 50365 (1000 VAC) szabvány szerint tanúsítva
Oldalirányú deformációra tesztelve
UV-stabilizált ABS
Szín: Zöld
Figyelem:
Az betét számára az építőiparban, az erdőgazdálkodásban, az olaj- és gáziparban, a közművekben és a hulladékgazdálkodásban, valamint az általános iparban