3M™ Secure Click™ félmaszk beszédmembránnal HF-801SD, S méret

Cikkszám: 7100172006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100172006
EAN / GTIN 04054596591585
Gyártó száma 7100172006

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Sötétszürke
Méret: Kicsi
A tömítéshez illeszkedő minta egy gombnyomással növeli a bizalmat a maszk biztonságos szigetelés elhelyezkedése-jében.
Teljes szélesség: 125 mm
Teljes magasság: 134 mm

Leírás:

A 3M™ Secure Click™ félálarcok kezelése intuitív, kényelmes és megbízható. A világ első 4 utas levegőáramlási szűrőrendszerének, a gyors és egyszerű szűrőcsatlakozásnak és a gombnyomásra történő tömítésre illeszkedő mintának köszönhetően könnyebb a lélegzés. A félmaszkok három méretben kaphatók, és beszédmembránnal vannak felszerelve.

Jellemző:

Könnyebb légzés alacsony ellenállással a világ első 4x légszűrőrendszerének köszönhetően.
Egyedülálló, gyors és biztonságos Secure Click™ szűrőcsatlakozás.
Beszédmembrán a könnyebb kommunikációért munka közben.
A vékony szűrőkialakítás jó látóteret és kompatibilitást biztosít bizonyos hegesztősisakokkal.
A kilégzési szelep segít a légzési hő és a nedvesség csökkentésében.
Egyszerű állítható fejpánt.