Kivitel:
Termék színe: Zöld
Egyszerű és tiszta, hogy távolítsa el; nincs utófeldolgozás, nincs ragasztó maradvány
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1220 mm
Szilikonmentes
Leírás:
A 3M™ poliészter szalag 875 vékony, nagy szilárdságú poliészter fóliával rendelkezik, amely nagy alkalmazkodóképességet biztosít, miközben megfelel az alacsony vastagság követelményeinek. Ez a ragasztószalag nagy igénybevételt jelentő körülmények között is használható, és rövid 204 °C-os égési ciklusokban és hosszabb, akár 177 °C-os autoklávozási folyamatoknál is kielégítő teljesítményt nyújt
Jellemző:
Igényes körülmények között, például 177 °C-ig használható autokláv ciklusok esetén// Igényes körülmények között, például 177 °C-ig használható autokláv ciklusok esetén
Egyszerű és tiszta, hogy távolítsa el; nincs utófeldolgozás, nincs ragasztó maradvány// Egyszerű és tiszta, hogy távolítsa el; nincs utófeldolgozás, nincs ragasztó maradvány
Zöld szín az egyszerű azonosításhoz és pozicionáláshoz// Zöld szín az egyszerű azonosításhoz és pozicionáláshoz
A gumi ragasztó sok olyan munkadarabon használható, amelyek későbbi festést vagy ragasztást igényelnek.// A gumi ragasztó sok olyan munkadarabon használható, amelyek későbbi festést vagy ragasztást igényelnek.
Szilikonmentes// Szilikonmentes
A 3M™ poliészter szalag vastagabb változata 875// A 3M™ poliészter szalag vastagabb változata 875