3M™ Scotchlok™ 506B ágcsatlakozó, kék, 600 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 100 db / csomag

Cikkszám: 7100166938
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100166938
EAN / GTIN 50076308924534
Gyártó száma 7100166938
L-szám L01310 1680

Leírás

Kivitel:

Csatlakoztatás vezetékek lecsupaszítása nélkül
Könnyű csatlakoztatás
Ul és CSA tanúsítvánnyal
Egy 0,75 mm² és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű létra-t (tömör huzal/sodrott huzal) egy 1,5 mm² keresztmetszetű létra-hez (sodort huzal) egy átmenő csatlakozáson keresztül, és izolálja a kapcsolatot

Leírás:

A 3M™ Scotchlok™ 560B átmenő és elágazó csatlakozókkal egy 0,75 mm² és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű ágat (tömör huzal/sodrott huzal) lehet összekötni és szigetelni egy 1,5 mm² keresztmetszetű vezetékkel (sodrott huzal) átmenő kapcsolaton keresztül. Ez a csatlakozás elágazó vagy párhuzamos csatlakoztatásra alkalmas.

Jellemző:

Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Figyelem:

Alkalmas elágazáshoz vagy párhuzamos csatlakozáshoz.