Kivitel:
Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility
Leírás:
A 3M™ FM01860N poliészter fólia, átlátszó fényes, (0,050mm mm-es filmvastagság) R3500-es sorozatú eltávolítható ragasztóval (vastagság: 0,020mm mm) és egyik oldalán szilikonos poliészter védőburkolattal (vastagság: 0,081mm mm) van ellátva
Jellemző:
A hőátadó nyomtatásba is beírható
Jó oldószerállóság
Hőmérséklet-álló -29°C és +68°C között
A hőátadó nyomtatásban utólag beírható