3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, kékesszürke keret, PC, UV/Scotchgard™ ködvédelem, színárnyalat: beltéri/kültéri szürke, SF407SGAF-BLU

Cikkszám: 7100148072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100148072
EAN / GTIN 04054596531635
Gyártó száma 7100148072
L-szám L01110 620

Leírás

Kivitel:

védőszemüveg szabadalmaztatott kengyelnyomás-elosztó technológiával a biztonságos illeszkedésért és a legjobb kényelemért.
A kötöző kialakítás biztonságos illeszkedést biztosít, és megakadályozza a csúszást még gyors mozgások esetén is.
Puha templomi tippek a még nagyobb kényelemért.
Puha, állítható, 1 részes orrhíd az egyedi illeszkedésért
Színes hangsúlyos templomok - mert mit jelent, hogy a szemüveg jól néz ki?

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ 400-es sorozatú védőszemüveg könnyű, keret nélküli polikarbonát lencsékkel, 3M™ templomi nyomáselosztási technológiával, széles, rugalmas szárakkal és puha, állítható orrpárnákkal rendelkezik.

Jellemző:

Kényelmes 3M™ SecureFit ™ síszemüveg puha, állítható orrpárnákkal és puha templomvégekkel a jobb kényelem és illeszkedés érdekében
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez.
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A lencse színárnyalatainak széles választékában kapható
A kék fény árnyékolásához narancssárga lencsék állnak rendelkezésre
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
A lapos és rugalmas szárak jól kombinálódnak a fülvédőkkel, és szilárd oldalvédelmet biztosítanak
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Korrekciós üvegbetét kapható

Figyelem:

Építőipar
Ipari gyártás
Ellenőrzések
Egyszerű karbantartás és javítás
Gépgyártás