3M™ Egyszer használatos védőruha 51850, M méret

Cikkszám: 7100146913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100146913
EAN / GTIN 04054596484313
Gyártó száma 7100146913

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér, zöld hátsó betéttel

Leírás:

A 3M™ 51850 eldobható védőruha a CE III. Kategória, 5/6 típus és az EN 1149 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik a statikusság csökkentése érdekében. Az előlapon az egyszer használatos 51850 védőruha különösen alacsony szöszű laminált anyagból készült. Hátul az extra nagy, lélegző SMMS hátsó panel, valamint a térdvédők és a megerősített crotch vágás biztosítja a védelem és a kényelem egyensúlyát.

Jellemző:

Eva habszivacs térdpárna
Kötött mandzsetták hüvelykujj hurkokkal
Nagy, lélegző hátsó panel
Szélesebb boka nyílások (más 3M védőruhákhoz képest)
Megerősített vágás a crotch-ban
Kétirányú cipzár szalagozott füllel