Kivitel:
Termék színe: Fehér
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 12 mm
Leírás:
Az új 3M™ VHB™ LSE-060WF ragasztószalag fehér, 0,6 mm vastag, és lehetővé teszi az alacsony felületi energiájú (LSE) anyagok ragasztását, robusztus eredményeket biztosítva ott, ahol más megoldások további folyamatlépéseket igényelnek. Az alapozás megszüntetése növeli a termelékenységet és csökkenti a veszélyes vegyi anyagok szükségességét a gyártóüzemekben. A kiváló tartósság és a széles hőmérséklet-ellenállás kiváló szilárdságot és megbízhatóságot biztosít beltéri és kültéri alkalmazásokban.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Fehér, 0,6 mm-es, módosított akrilát ragasztó rugalmas akril hab maggal
Alacsony felületi energiájú és kompozit anyagokat ragasztanak tapadásgátlók nélkül// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően; vegyi felületi előkezelés nélkül használható// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően; vegyi felületi előkezelés nélkül használható
Kiváló kültéri használatra, UV- és oldószerálló// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
0,6 mm vastag, adaptálható kétoldalas, nagy teljesítményű fehér ragasztószalag módosított akrilát ragasztóból, kis energiájú polimerek (LSE) ragasztásához tapadásgátlók nélkül// 0,6 mm vastag, adaptálható kétoldalas, nagy teljesítményű fehér ragasztószalag módosított akrilát ragasztóból, kis energiájú polimerek (LSE) ragasztásához tapadásgátlók nélkül// Magas ellenállás az öregedéssel szemben
A mechanikus illesztési módszerek (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztók helyettesíthetők: Megszünteti a fúrás, a csiszolás, a csavarozás, a hegesztés, valamint az azt követő tisztítás és utófeldolgozás szükségességét// A mechanikus illesztési módszerek (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztók helyettesíthetők: Megszünteti a fúrás, a csiszolás, a csavarozás, a hegesztés, valamint az azt követő tisztítás és utófeldolgozás szükségességét// Tartós tömítést biztosít a víz, a nedvesség és más anyagok ellen
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A dinamikus terhelések nagy mértékű felszívódása csillapítja a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen// Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, átfestésre, csavarozásra, hegesztésre vagy dőlésre
Lehetővé teszi a vékonyabb, könnyebb és különböző anyagok használatát
Beltéri és kültéri betét-hez tervezve
Figyelem:
Lemezek keretekhez való ragasztásához
Merevítő elemek lemezekhez, pl. tetőelemekhez való ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához