3M™ Scotchlok™ R/Y+ forgatható csatlakozó, piros-sárga, 600 V, 0,75 - 6 mm², 100 db / csomag.

Cikkszám: 7100136954
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100136954
EAN / GTIN 50076308924718
Gyártó száma 7100136954

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga// piros
Szigetelt, öregedésálló, rugalmas PVC burkolattal
A vezetőképes anyagok teljesen korrózióállóak

Leírás:

Biztonságos még rezgések és rezgések esetén is: A forgó csatlakozó az egyszálú vezetők gyors csatlakoztatásához.

Jellemző:

Több mint két vezetővel való csatlakozáshoz
A jobb rugófogásnak köszönhetően a 2,5 mm² és 10 mm² közötti huzalok gyors és kisebb erőfeszítéssel történő bekötése