Kivitel:
Termék színe: Fekete
Nagyon nagy ragasztószilárdság
Teljes hossz: 20 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Leírás:
A 3M™ szálerősítésű szigetelőszalag 45 üvegszállal megerősített poliészter filmhordozóval és nagy nyírószilárdságú gumi ragasztóval rendelkezik.
Jellemző:
Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol mind a poliészter film dielektromos szilárdsága, mind az üvegszál nagy mechanikai szilárdsága szükséges
Kis kiterjedésű, nagy szakítószilárdságú és élszakadási ellenállás
Alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a szigetelés száraz típusú transzformátorokban, a motor tekercselése, a huzalvég rögzítése és így tovább
Ul 130 °C-ig engedélyezett
Teljes vastagsága 0,20 mm
Figyelem:
Use for insulation in dry-type transformers, motor winding and end-turn wire-hold applications