Kivitel:
Termék színe: sárga
Különösen vékony és rugalmas film szűk helyeken történő alkalmazásokhoz
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 19 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig
Leírás:
A 3M™ poliészter szigetelőszalag 75 egy kétoldalas poliészter szigetelőszalag, amelyet pozitív szigetelési akadályt igénylő ragasztásra terveztek.
Jellemző:
Az integrált ragasztóbevonat előnyeit biztosítja
Félmerev poliolefin-ból készült
A lángálló tömlő 600 V-os alkalmazásokhoz készült
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Dielektromos feszültség: 3 500 V