Scotch-Brite™ Light Deburring kompakt korong LD-WL, 356 mm x 25 mm x 203 mm, 7S FIN

Cikkszám: 7100109946
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100109946
EAN / GTIN 00048011902081
Gyártó száma 7100109946
L-szám L51710 1726

Leírás

Kivitel:

Provides a clean and economical system for removing fine burrs, resulting in a polished finish
Conformability offers consistent finishing while keeping fresh abrasive mineral continuously exposed
Non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials
Unique resin system produces less smearing, reducing clean and prep time
Multi-purpose wheel cleans, finishes, blends, deburrs, and polishes all types of metals, composites and glass

Leírás:

A Scotch-Brite™ Light sorjázó kompakt tárcsa egy sima, sebes tárcsa a sorjázás, polírozás és simítás érdekében. Kompakt lemezeinket puha felépítésre és sima működésre terveztük, és kevesebb kezelői erőfeszítést igényelnek, mint egy keményebb, kompakt lemez.

Jellemző:

Tiszta és gazdaságos rendszert biztosít a finom sorjázók eltávolításához, ami polírozott felületet eredményez
Az alkalmazkodóképesség állandó simítást biztosít, miközben folyamatosan friss őrlési ásványi anyagokat tesz ki
A gyapjú alacsony hőmérséklet-fejlődést biztosít, és csökkenti a hőérzékeny anyagokra gyakorolt hatást

Figyelem:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing