Kivitel:
Termék színe: sárga
Kommunikáció zajban
Rozsdamentes acél fejpánt a kényelmes és egyenletes nyomáselosztáshoz
Cserélhető fülpárnák és szigetelőbetétek (higiéniai készlet)
Mikrofon nedvesség és víz ellen
Leírás:
A nagy szigetelésű 3M™ Peltor™ CH-5 headsetek robusztusak, és extrém és zord, magas zajszintű és impulzuszajú környezetekhez készültek. Magas csillapítási szintet és IP68 besorolású vízálló gémet kínálnak.
Jellemző:
Az egyik legmagasabb szigetelési szint - 37 dB
Vízálló, IP68 jóváhagyású mikrofon fokozott zajcsökkentéssel.
A robusztus kialakítás egyszerű karbantartást tesz lehetővé – még a betét-ban is
A Flex kábelek a legtöbb kétirányú rádióhoz elérhetők a piacon
Figyelmeztető szín
Over-the-head modell
Figyelem:
Ideális a betét-hez a hadseregben, gépszobákban vagy más nagy zajszintű környezetben, beleértve az impulzuszajt is.