3M™ fülvédő X3P3E

Cikkszám: 7100095553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100095553
EAN / GTIN 04054596135475
Gyártó száma 7100095553
L-szám L01110 492

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete/piros
Egyszerű be-/kikattintás: A kapszulák könnyen felvihetők és eltávolíthatók
Elektromos szigetelés: Sokféle alkalmazáshoz alkalmas
Nagy teljesítményű rögzítőkarok: Egyensúly, tartósság és rugalmasság
Szabályozható szigetelés elhelyezkedése: Az ülés ellenőrizhető a 3M™ e-A-RFIT™ kétfüles ellenőrző rendszerrel

Leírás:

X3 sisak kapszula (SNR = 35 dB) nagyon magas szigetelési érték és széles kapszula szerkezet

Jellemző:

Az új dizájn új előnyökkel jár, beleértve a nagyobb kényelmet és védelmet
Gyakorlati tárolás: a fülvédő tárolás-ja in- és out-click kapszulákkal lehetséges
Különböző csillapítások széles választéka: 26 dB SNR és 36 dB SNR között
ABS műanyagból készült tálcák: Merev, robusztus, ütésálló
Széles, puha habszivacs párnák: Nagy kényelmet és hatékony tömítést biztosítanak
Zaj elleni védelem
Dielektromos szigetelésű
Cserélhető fülpárnák és szigetelőbetétek (higiéniai készlet)
Fejpántként kapható
Dolgozzon hatékonyan és hatékonyan
Alacsony karbantartási költségek, egyszerű karbantartás

Figyelem:

Általános ipar