Kivitel:
Termék színe: sárga
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 38 mm
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
Leírás:
A 3M™ 56 poliészter szigetelőszalag nedvességálló szigetelőszalag. Ez a szalag nagy dielektromos szilárdságot igénylő szigetelési alkalmazásokhoz alkalmas. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 130 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
A nyomásérzékeny, hőkezelhető gumi ragasztó és a poliészter fólia hátlap anyaga optimális ragasztóerőt biztosít
Alkalmas tekercsvédelemre és rétegszigetelésre
0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig
Dielektromos feszültség: 5 500 V
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Interlayer szigetelés
Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése