3M™ Egyszer használatos légzőkészülék, FFP3, szeleppel, 8833SP

Cikkszám: 7100091323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Partikelfiltermaske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100091323
EAN / GTIN 04046719970926
Gyártó száma 7100091323
L-szám L01110 289

Leírás

Kivitel:

Az eldobható P3 légzésvédő megbízható, hatékony védelmet nyújt a nagyobb részecske-, köd- és fémgőzzel szemben
A héj alakja, a kettős pántos kialakítás, az orrhab és az orrcsipesz kényelmes érzést biztosít a különböző arcméreteken
Nagy teljesítményű szűrőanyag: A 3M™ Advanced elektret szűrőanyag segít a viselőnek, hogy könnyedén lélegezzen a légzésvédő maszk-n keresztül a kényelmesebb védelem érdekében
A 3M™ Cool Flow™ szelep csökkenti a hő és a nedvesség felhalmozódását, így kényelmes védelmet nyújt a munkavállalók számára, még meleg és párás körülmények között is
Maximális használati szint: Max. 50 x TLV

Leírás:

A 3M™ eldobható légzésvédő maszk 8333 a kényelem szem előtt tartásával készült. Már az első pillanattól lenyűgözi a szuper puha és ugyanakkor formatartó párnázása. Védelmet nyújt a por, víz és olajgőzök ellen, amelyek számos különböző ipari alkalmazásban és egyéb olyan munkahelyzetekben fordulnak elő, amelyek FFP3 védelmet igényelnek.

Jellemző:

Robusztus külső héj a hosszú tartósságért
Párnázott bélés: A rendkívül puha, párnázott belső bélésnek köszönhetően a felhasználók hosszan tartó kényelmet élvezhetnek.
Puha gofri él: A puha, texturált él kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít az arcon.
3M™ nagy teljesítményű szűrőanyag: Segít a felhasználóknak a könnyebb lélegzésben, a nagyobb kényelem érdekében.
M alakú orrhíd: Az orrhíd gyorsan állítható, az orr körül pedig a Egyszerű a kényelem és a feszesség optimalizálása érdekében.
Színkódolt fonott gumiszalagok: Az anyagot a kényelme és tartóssága miatt választották ki - a védelmi szint könnyű azonosítása színkódolással (sárga: FFP1 - Kék: FFP2 - Piros: FFP3. CIKK
3M™ Cool Flow™ szelep: A Cool Flow szelep csökkenti a hőfelhalmozódást, és kényelmes védelmet nyújt még meleg és párás környezetben is.
Maximális használati szint: Max. 50 MAK.
Az FFP3 eldobható légzőkészülék hatékony és megbízható védelmet nyújt a finom por, a fémköd és a füst nagy koncentrációjával szemben.
A puha belső tömítőgyűrű javítja az arc tömítését és érzetét, és több munkanapon keresztül higiénikusan tisztítható (használja a 3M™ 105 arctömítő tisztítót).
A fonott fejpántok színkóddal vannak ellátva a könnyű azonosításhoz: Piros FFP3