Kivitel:
Termék színe: Fehér
Nyomtatható
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 15 mm
Szakadásálló
Leírás:
A 3M™ száloptikai ragasztószalag 69 egy prémium minőségű, szakadásálló és kopásálló szigetelőszalag. Ez a nyomtatható szalag nem maró hatású ragasztóval rendelkezik, és oldószerálló védelmet nyújt. Tekercsvédelemként, rögzítésként, kötésként, Kern-ként, rétegként, keresztirányú izolátor. A lángálló szalag 600 V névleges feszültségű motorokhoz és transzformátorokhoz alkalmas, amelyeket száraz helyiségekben használnak.
Jellemző:
Hőre keményedő, a szilikon ragasztó fokozott tapadást biztosít magas hőmérsékleten
Az üvegszövet hordozó anyaga optimálisan ellenáll a zsugorodásnak és az égésnek
Tekercsvédőként, rögzítésként, kötésként, Kern-ként, rétegként,
Nyomtatható, nagy mechanikai szilárdságot és kiváló teljesítményt nyújt, mert ellenáll a magas hőmérsékleteknek
0 és 200 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul tanúsítvánnyal rendelkezik, MIL-I-19166C, CSA tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel
Az UL® 510 égésgátló
Gyanták és lakkok kiváló felszívódása
Figyelem:
Különösen nagy hőterhelésű elektromos szigeteléshez, kábelrögzítéshez, vég- és keresztszigeteléshez.