3M™ tüske, 30 x 30 mm

Cikkszám: 7100074411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100074411
EAN / GTIN 04054596025530
Gyártó száma 7100074411

Leírás

Kivitel:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Leírás:

A Standard abrasives™ mandrel acélból készült a tartósság, a tartósság és a szívósság javítása érdekében. Speciálisan központosító furattal rendelkező köszörűkorongokhoz tervezték, és könnyen csatlakoztatható köszörűgépekhez és forgószerszámokhoz.

Jellemző:

Kifejezetten központosító lyukkal rendelkező tárcsákhoz tervezték
Acélból készült a jobb tartósság, tartósság és szívósság érdekében
Könnyen csatlakoztatható csiszológépekhez vagy forgó szerszámokhoz

Figyelem:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications