3M™ PELTOR™e Audió bemeneti kábel, 3,5 mm-es sztereó dugó, FL6N

Cikkszám: 7100064600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100064600
EAN / GTIN 07318640034051
Gyártó száma 7100064600
L-szám L01130 65

Leírás

Kivitel:

A műszaki adatok teljesülnek: CE tanúsítvány
Terméktípus: Kábel
Termék színe: Fekete
1,25 méter hosszú kábel

Leírás:

3M™ Peltor™ audiobemeneti kábel, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy mikrofonokat, rádiókat vagy saját szórakoztató eszközöket helyezzen a 3M™ Peltor™ headset oldalán lévő aljzatba. A felhasználó zenét hallgathat, miközben továbbra is csatlakozik.

Jellemző:

Audiokábel a headset mikrofonokhoz, rádiókhoz vagy otthoni szórakoztató eszközökhöz való csatlakoztatásához
3M™ Peltor ™ headsetekkel való használatra készült
Kompatibilis számos népszerű eszközzel
3M™ Peltor ™ alkatrész