Kivitel:
Termék színe: Indigó
Különösen alkalmas szűk sugarak és görbék ragasztására
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 9,5 mm
A gumi gyanta gyorsan tapad a legtöbb felületre, és kiváló tartóerővel rendelkezik
Leírás:
Általános burkolási célokra, kerek vagy egyenetlen felületek tömítésére, jelölésre/jelölésre és általános belsőépítészethez.
Jellemző:
Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas vinil szalag// Víz- és oldószerálló. 121 °C-ig / 30 percig ellenáll a hőmérsékletnek
Különösen alkalmas szűk sugarak és görbék ragasztására// Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül
Nagyobb ragasztószilárdsággal - tisztább és könnyebben eltávolítható// 70 ⁰C-ig hőálló
Víz- és oldószerálló// Víz- és oldószerálló
Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz// Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz
Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához// Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához
Tiszta és könnyen eltávolítható// Tiszta és könnyen eltávolítható
Figyelem:
Keskeny sugarak, valamint többszínű és design bevonatok ragasztása
Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához