3M™ WMD 41/16 Hőzsugorodó falicsatorna, fekete, csőátmérő 16 - 41 mm

Cikkszám: 7100016905
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7100016905
EAN / GTIN 04001895591204
Gyártó száma 7100016905
L-szám L01130 106868
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Heat Shrink Wall Feedthroughs WMD-t telekommunikációs és tápkábelek tömítésére használják a fal és a fal behatolásában. Lehetővé teszi a kábelek és csövek gáz- és vízálló bevezetését az épületbe. A kábelek vagy csövek csak később húzhatók be, és biztonsági átvezetésként is felszerelhetők. A falbehatolás hullámos felületét speciális tömítőanyaggal bevonják. Ez biztosítja a tartós vízálló tömítést, amikor a nyílást habarccsal vagy cementtel zárja. A szállítási terjedelem egy poliolefin hőre zsugorodó csőből, egy kábeltisztító kendőből és az összeszerelési utasításokból áll.

Előny:

  • Kábelek és csövek gáz- és vízálló behelyezése épületekbe
  • Tartalék átvezetésként telepíthető
  • Kábelek vagy
  • A csöveket később be lehet húzni
  • A hullámos felületet speciális ragasztóanyaggal bevonjuk
  • Zárt állapotban állandó víztömítés érhető el.

Ajánlás:

  • A kábelek és csövek épületekbe történő gáz- és vízálló bevezetéséhez.