3M™ légzőkészülék 8822, FFP2 NR D, Cool Flow™ kilégzőszeleppel

Cikkszám: 7100016141
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 150 darab
  • Rendelési lépések: 150 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Partikelfiltermaske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100016141
EAN / GTIN 04001895866951
Gyártó száma 7100016141
L-szám L01110 202

Leírás

Leírás:

A 3M™ részecskeszálak 8822 legjobban a szerszámszekrényben tárolódik, mivel elektromos szerszámokkal, például köszörüléssel, fúrással vagy fűrészeléssel végzett munka során szüksége van rá. Ezenkívül a penészeltávolítás javasolt (spórák kockázati csoport 2). Nem alkalmas mérgező anyagok, mint például szigetelőgyapjú és keményfából készült por vagy ólomtartalmú festékek esetében. A maszk gyorsan és könnyen felölthető az előformázott testnek köszönhetően. Rugalmas orrhurka optimálisan alkalmazkodik az arc formájához. További előnyök: A 3M™ Cool Flow™ szeleptechnológia növeli a kényelmet és megkönnyíti a meleg, párás levegő kijutását a maszkból. A termék megfelel az FFP2 védelmi szintnek és megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 nr D európai szabvány biztonsági követelményeinek