Kivitel:
Termék színe: Kék
Méret: L
Nagyon jól szellőző, nem szőtt anyagból (SSMMS) készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a test hője és nedvessége
2 részes kapucni, megerősített háromszög alakú betét, 2-utas cipzár és zárható fedél, rugalmas hát- és bokarészület a bőr expozíciójának csökkentése érdekében
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
Leírás:
Az alkohol-, olaj- és oldószerlepergető 3M védőruha 4532+ alkalmazások széles körét fedi le. A nagy mozgásszabadság és a magas vízgőz-áteresztés optimális kényelmet biztosít még mostoha körülmények között is.
Jellemző:
Védelem a veszélyes porok (5-es típus), a könnyű folyadék kifröccsenése (6-es típus) és a radioaktív részecskék (EN1073-2:2002) ellen
Puha és erős (52 g/m²) többrétegű SSMMS nagy igénybevételre
En 1073-2 Nukleáris részecske védelem
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a jobb illeszkedésért és a mozgásszabadságért
Figyelem:
Azbeszt területeken végzett munka
olaj Alcohol és oldószer
Festék fecskendők és bevonatolás
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás