3M™ Belső 3M védősisakokhoz, pinlock rögzítővel és műanyag hegesztőszalaggal G2C

Cikkszám: 7100002034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Izzadtság felszívó pánt

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100002034
EAN / GTIN 04046719773435
Gyártó száma 7100002034
L-szám L01110 288

Leírás

Kivitel:

alkatrész a 3M™ Peltor ™ védősisakokhoz G2000
Méret: 54-62cm
Az egyszerű bepattintható mechanizmus biztosítja, hogy az eredeti rendszer minden kényelme és könnyű beállíthatósága változatlan maradjon.
A 3M megbízható fej- és arcvédelem-termékeket kínál, amelyek megfelelnek a szabályozási teljesítmény és a biztonsági követelményeknek.
Minden 3M védősisakkal használható

Leírás:

G2C belső Pinnlock zárral és műanyag izzadságpánttal G2D

Jellemző:

Pinlock beállító rendszer a 54–62 cm-es fejméretekhez való egyszerű és biztonságos méretbeállításhoz

Figyelem:

Construction, Agriculture, Foundry, Utilities