Leírás:
A hordozható szalagcsiszoló Basic A-B06 PC X szalagjai univerzálisan alkalmazhatók, és különösen fából készülnek a betét-hez. Az alumínium-oxid és a szövet hátlap alapja megbízható szerszámot biztosít a felhasználó számára, jó élettartammal és nagy eltávolítási teljesítménnyel. A speciális szemcseméret megakadályozza, hogy a szalagok eltömődjenek a puha anyagok, például a fa és a festékek csiszolás alatt. Könnyen használható, és a összeszerelés extra időt takarít meg.
Jellemző:
- Halmazállapot: Szövet szalag
- Anyagalkalmasság: Nemvasfémek, Fa, rozsdamentes acél, Acél, Műanyag / PVC, Gelcoat, kompozitok, öntés
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A-B06 PC X JOT A60
- Méretek (szé x mé): 75 x 457 mm
- Vastagság: 75 mm
- Furat: 457 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Hordozható szalagcsiszoló
Előny:
- Univerzálisan használható
- Jó élettartam
- Magas raktárkészlet-
Felhasználás:
- Különböző anyagok, különösen fa feldolgozásához hordozható kézi csiszolókkal
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
- 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez