Leírás:
A Premium*** szalagokat kifejezetten a mini szalagcsiszolóhoz fejlesztették ki, és speciális hajlékonyságuknak köszönhetően megakadályozzák a szemcsék letöredezését a szerszámon. A jó anyagleválasztási sebességet és a hosszú élettartamot egyenletes eredményeket biztosít, csökkentett munkaidő mellett. Szalagjainkat könnyű kezelni és felszerelni. A TYROLIT mini szalagok univerzálisan használhatók acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken.
A TYROLIT mini szalagok univerzálisan használhatók acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken.
Jellemző:
Specifikáció: ZA-P48 PE YF JTS ZA60 PE YF JTS ZA60
Méret: DxH
Dimenzió: 12x457
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: cirkónium-dioxid alumínium-oxid
Szemcse: 60
Alak: BELT
Műszaki leírás: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Szemcseméret: 60
Méret (D x H): 12 x 457
Furat: 457 mm
Bruttó súly: 0,009 kg
Nettó súly: 0,009 kg
Anyagmegfelelőség: Rozsdamentes acél;Alumínium;Acél
Nettó súly: 0,009 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium;INOX;acél
Termékcsalád: Prémium
Előny:
Cirkónium-oxid és egy további hűtőréteg a maximális élettartam és a hűvös csiszolás érdekében
Nagyon magas készleteltávolítás
ZA-P48 poliészter hálós hátlap hűtőréteggel a nagyobb agresszivitás, hűvösebb csiszolás és élstabilitás érdekében.
Felhasználás:
Univerzális használatra acél, rozsdamentes acél és alumínium csiszolószalaggal mini szalagcsiszológépekkel
80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek
Alkalmazható:
Univerzális használatra acélon, rozsdamentes acélon és alumíniumon mini szalagcsiszolókkal
Ajánlás:
40/60-as szemcseméret a legnagyobb eltávolítási arányhoz
80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez