Csiszolópapír 230x280 mm A120 acél/nemvas fém/fa/festék/lakk

Cikkszám: 706004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706004
EAN / GTIN 9003177060045
Gyártó száma 706004
L-szám L50140 2422

Leírás

Leírás:

A PREMIUM*** csiszolópapírok különlegessége a latex bevonatú hátoldal, amely ideális a nedves és száraz finom megmunkáláshoz. Optimális terméket kap fém, fa, festék és lakk előkészítéséhez és befejezéséhez. A Premium*** csiszolópapírok zárt bevonata kiváló felületi minőséget biztosít.
A Premium*** papírlapok zárt bevonata kiváló felületi minőséget biztosít.

Jellemző:

Specifikáció: A-P07 P C
Méret: DxH
Dimenzió: 230x280
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Szemcse: 120
Alak: Arc
Specifikáció: A-P07 P C
Szemcseméret: 120
Méret (D x H): 230 x 280
Furat: 280 mm
Bruttó súly: 0,027 kg
Nettó súly: 0,027 kg
Anyagmegfelelőség: acél;fa;alumínium;műanyag / PVC;festék / lakk
Nettó súly: 0,027 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium;acél;fa
Termékcsalád: Prémium

Előny:

Latex bevonatú hátlap az optimális eredményekért nedves és száraz alkalmazás esetén egyaránt.
Zárt bevonat a kiváló felületkezelésért
Univerzálisan alkalmazható

Felhasználás:

A felület előkészítéséhez kézzel vagy orbitális csiszológéppel kombinálva
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez.

Alapanyag:

Acél
Színesfémek
Fa
Színek
Lakkok

Alkalmazható:

Kézzel vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz