Kézi csiszolópapír tekercs 100x50M A60 acél/nemvas fém/fa/festék/lakk

Cikkszám: 705945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705945
EAN / GTIN 9003177059452
Gyártó száma 705945
L-szám L50140 2126

Leírás

Leírás:

A PREMIUM*** csiszolópapírtekercs különlegessége a latex bevonatú hátoldal, amely ideális nedves és száraz használatra. Optimális terméket kap fém, fa, festék és lakk előkészítéséhez és megmunkálásához. A Premium*** csiszolópapírtekercs zárt bevonata kiváló felületi minőséget biztosít.
A Premium*** papírtekercs zárt bevonata kiváló felületi kikészítést tesz lehetővé.

Jellemző:

Specifikáció: A-P07 P C
Méret: DxH
Dimenzió: 100x50
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Szemcse: 60
Alak: Roller
Specifikáció: A-P07 P C
Szemcseméret: 60
Méret (D x H): 100 x 50
Furat: 50 mm
Bruttó súly: 2.733 kg
Nettó súly: 2.733 kg
Anyagmegfelelőség: Fa;Acél;Műanyag / PVC;Alumínium;Festék / lakk
Nettó súly: 2.733 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium; PVC; acél; fa
Termékcsalád: Prémium

Előny:

Latex bevonatú hátlap az optimális eredményekért nedves és száraz alkalmazás esetén egyaránt.
Zárt bevonat a kiváló felületkezelésért
Univerzálisan alkalmazható

Felhasználás:

A felület előkészítéséhez kézzel vagy orbitális csiszológéppel kombinálva
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez.

Alapanyag:

Acél
Színesfémek
Fa
Színek
Lakkok

Alkalmazható:

Kézzel vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finommegmunkálásához és általános felület-előkészítéshez