Kombinált fogó, polírozott 200 mm

Cikkszám: 701500 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,5 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,8 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701500 200
EAN / GTIN 4003773213253
Gyártó száma 03 01 200

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.