Kivitel:
A Sűrített levegős légzőrendszer egy kényelmes és sokoldalú sűrített levegős rendszer, amely különböző 3M™ többször használható félálarcokkal és teljes maszkokkal használható
Egyszerű karbantartás, mivel a pótalkatrészeket gyorsan, Egyszerű-ben és intuitív módon cserélik ki
Teljes hossz: 0 395 m
Teljes szélesség: 0,21 m
Teljes magasság: 0 075 m
Leírás:
A 3M™ S-200+ sűrített levegős légzésvédő rendszer kényelmes és sokoldalú sűrített levegős rendszer, amely különböző 3M™ újrafelhasználható fél- és teljes maszkokkal használható. A rendszer normál levegőellátás esetén védelmet nyújt a levegőtömlőn keresztül, valamint a szűrőn keresztül, ha a levegőellátás megszakad. Az S-200+ fokozott kényelmet és biztonságot nyújt, a kettős hatású biztonsági csatlakozókkal, amelyek csökkentik a véletlen szétválasztás kockázatát használat közben, valamint az állítható légárammal, így az arcon lévő levegőt is beállíthatja. ATEX által tesztelt - az ATEX irányelv követelményeinek és a EN13463-1 szabványnak megfelelő nem elektromos berendezések * értékelése. IIB 2GD környezetben, bizonyos körülmények között használható. *Csak akkor érvényes, ha 3M™ 308-00-72P antisztatikus sűrített levegő táptömlővel van felszerelve. A kettős tengelykapcsolók csökkentik a véletlen leválasztás kockázatát használat közben, és magabiztosságot nyújtanak a védelem terén. ÖNTÖTT rozsdamentes acél csatlakozás, jobb korrózióállóság nehéz körülmények között.
Jellemző:
Könnyű és kiegyensúlyozott rendszer állandó légáramlással az arcon a hűvösebb és kényelmesebb viselet érdekében
A zárható légáram-beállítás teljes irányítást biztosít a bemeneti nyomás felett
A kettős működésű csatlakozók csökkentik a használat közbeni véletlen leválasztás kockázatát, és bizalmat adnak a védelemnek
A légáramlás-szabályozó tasak használatával használat előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő mennyiségű levegő ki van-e adva, és hogy nyugalomban dolgozhat-e.
Az en 14594:2005 szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva. Megfelel a legmagasabb szintű védelemnek, a 4B osztályú folyamatos sűrített levegős légzőkészülékeknek, ha teljes álarc-re van szerelve
A vékony, szorosan fúrt levegőtömlő szabad mozgást biztosít. Minimalizálja az interferenciát munka közben
A robusztus, bevált bajonettes csatlakozás félálarc és szűrő rendszerhez egyszerű beállítást és biztonságos illeszkedést biztosít
Figyelem:
Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport