Kivitel:
A fényvisszaverő tulajdonságok javítják a viselő láthatóságát éjszaka vagy rossz látási körülmények között, a fluoreszkáló tulajdonságok segítenek az anyag láthatóságában nappal, reggel és alkonyatkor
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Leírás:
3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8987 biztonsági ruházathoz, például tűzoltáshoz és tűzálló munkaruhához, amely nappal és éjszaka is jól látható.
Jellemző:
Megfelel az ISO 20471 új állapotú kombinált anyagokra vonatkozó követelményeinek
Figyelem:
Biztonsági ruházathoz, például tűzoltó ruházathoz és égésgátló munkaruházat-hez, ahol magas nappali és éjszakai láthatóság szükséges