3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8925, ezüst, 914,4mm x 50m

Cikkszám: 7000116853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000116853
EAN / GTIN 50051131887164
Gyártó száma 7000116853

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 914,4 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 nagy hatású védőruházathoz, például munkaruhához és munkaruhához tervezve.

Jellemző:

Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók
Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított

Figyelem:

Nagy hordképességű ruhákhoz