Kivitel:
Termék színe: Törtfehér
Tartós hab beltéri rögzítésekhez
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 19 mm
A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket
Leírás:
Kétoldalas ragasztószalag nyílt cellás poliuretán habból akrilát ragasztóval. Ideális tükörragasztáshoz
Jellemző:
A tartós hab ideális beltéri telepítésekhez, ragasztáshoz és rögzítésekhez// Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon nagy felületi energiával; ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez// Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon nagy felületi energiával; ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
A nyitott cellás, rugalmas uretán hab hordozó csillapítja és megakadályozza a rezgéseket// Hab ragasztószalag tartós belső rögzítésekhez// Hab ragasztószalag tartós belső rögzítésekhez
A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz// A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz// Jó elszigeteltséget biztosít
Magas hőmérsékleti ellenállás és nyírószilárdság fémeken és műanyagokon// Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez// Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
Nyitott cellás, rugalmas uretán hab// A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket// A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket
Beltéri betét-hez tervezve// A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését// A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését
Puha PVC-hez alkalmas// Puha PVC-hez alkalmas
Figyelem:
Tükrök felszereléséhez
összeszerelés of signage és névjegyek
Akusztikus panelek falakhoz való ragasztásához
Adagolók és légfrissítők csatlakoztatásához
összeszerelés kábelcsatornák a falakon
A konzolok falakhoz való rögzítéséhez
Élvédő rögzítéséhez