Kommunikációs füldugók

Cikkszám: 7000108492
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000108492
EAN / GTIN 04046719643851
Gyártó száma 7000108492
L-szám L01130 103098
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Torque™ kommunikációs füldugókkal győződjön meg róla, hogy berendezése megfelelő szintű védelemmelmet és kényelmet nyújt. A szürke, nagy fülhallgatók könnyen beilleszthetők, és segítenek a megfelelő szintű védelemmelem, kényelem és higiénia fenntartásában. 50 darabos kiszerelésben kaphatók, és 3M™ Peltor ™ TEP, LEP és EEP füldugókkal való használatra szolgálnak.

Előny:

  • Helyettesíti a sérült vagy kopott fülhallgatókat
  • Fenntartja a védelmi szintet, a kényelmet és a higiéniát
  • Meghosszabbítja a berendezés élettartamát
  • Gyorsan és egyszerűen telepíthető
  • 50 pár csomagonként