3M™ PELTOR™ higiéniai készlet WS Workstyle, WS SportTac és ComTac XPI készülékekhez, HY68-SV

Cikkszám: 7000108023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egészségügyi készlet fülvédőhöz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000108023
EAN / GTIN 04046719416585
Gyártó száma 7000108023
L-szám L01130 120

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Méret: Egy méret mindenkinek megfelel
Biztosítja a jó működést és a higiéniát

Leírás:

Az optimális védelem érdekében a tökéletes tömörséget biztosító tartalék kapszulatappancsok, valamint az új habkeretek. Minden higiéniai készlet 2 habkeretet és 2 kapszula párnát tartalmaz, amelyeket néhány egyszerű lépésben cserélnek ki a 3M™ Peltor™ ComTac XPI, WS Workstyle és WS SportTac headsetekkel való használatra.

Jellemző:

Tartalék kapszulapárnák, amelyek tökéletes tömítettséget biztosítanak az optimális védelem érdekében, valamint új habbetétek
A csomag 2 db habszivacsot és 2 db tömítőgyűrűt tartalmaz