Kivitel:
Termék színe: Fekete
Nagy stabilitás; akadálytalan munkavégzés
Fokozott védelem; optimális láthatóság; kiváló védelem a fűrészpor ellen
Nagyon stabil
Dolgozz szabadon
Leírás:
A 3M™ V4JK hálórétát egy bevésett rozsdamentes acél, rövid napellenzővel és matt fekete bevonattal. Védelmet nyújt a fűrészpor ellen.
Jellemző:
Fűrészpor elleni védelem
A hálós szerkezet javítja a stabilitást és a védelmet
Jobb láthatóság a különböző területeken, fénycsökkentéssel (60%-ról 80%-ra)
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
Vastagság: 0,3 mm
Az en 371 európai szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva
Megfelel a nagyobb robusztusság (S jelölés) követelményeinek
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra