3M™ ETW-804 Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 24/6 mm, 50 m

Cikkszám: 7000098877
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000098877
EAN / GTIN 08712403019115
Gyártó száma 7000098877
L-szám L01130 106734
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ ETW-804 hőre zsugorodó cső egy vékony falú, rugalmas poliolefin hőre zsugorodó cső, jó kémiai ellenállással. A zsugorodási arány négy az egy. Belső falát rendkívül ragasztható hőre lágyuló ragasztóanyag borítja, amely rendkívül szoros tömítést eredményez. A zsugorodás után falvastagsága 1,0–2,5 milliméter. A hőre zsugorodó cső RoHS-kompatibilis, és –55 °C és +125 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható

Előny:

  • Hőmérséklettartomány: -55°C+125°C..
  • Zsugorítási sebesség: 4:1
  • Átmérő tartomány 4,0 mm és 32,0 mm között
  • Rugalmas
  • Ellenáll a réz korróziónak
  • Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
  • Jó kémiai ellenállás
  • IP-68 védettségi osztály
  • Öntapadó bevonattal
  • Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas

Ajánlás:

  • Dugók, csatlakozók és elágazó idomok tömítése és védelme
  • Mechanikai védelem és megkönnyebbülés
  • A csatlakozók és a elágazó idomok védelme a nedvesség és más környezeti hatások ellen