Scotch® fonalszalag 8981, átlátszó, 50 mm x 50 m, 0,168 mm

Cikkszám: 7000095577
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 18 darab
  • Rendelési lépések: 18 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095577
EAN / GTIN 08021684336232
Gyártó száma 7000095577

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Magas kopásállóság- és nedvességállóság
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 8981 egy nagy teljesítményű, polipropilén hátoldallal és szintetikus gumi ragasztóval (oldószermentes) ellátott,Fiberanyag-ragasztószalag.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Magas kopásállóság- és nedvességállóság// Magas kopásállóság- és nedvességállóság
Nagyon nagy szakítóerő// Nagyon nagy szakítóerő
Nagy teljesítmény a ragasztószilárdság és az állandó nyírófeszültség területén// Nagy teljesítmény a ragasztószilárdság és az állandó nyírófeszültség területén

Figyelem:

Rögzítéshez és kötegeléshez
Fém tekercs asztalozás és kötegelés
L és U-kapcsos lezárásokhoz
Raklap szétválasztás, kötegelés szállításhoz és kezeléshez