3M™ Felülnézeti szemüveg 402

Cikkszám: 7000089721
Ár beállítása 300 Darab (0,29 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 300 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Cipővédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000089721
EAN / GTIN 04046719402908
Gyártó száma 7000089721
L-szám L01110 300
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Szennyeződés és szennyezőanyagok elleni védelemmelem. Ha a rétegek hosszúak és a körülmények igényesek, a képzett szakemberek értékelik a kényelmes és az adott feladathoz megfelelő biztonsági ruházatot. Kényelmes és kényelmes viselet. Növelje a hatékonyságot, miközben növeli alkalmazottai biztonságát az eldobható védőcipőinkkel. A boka körül biztonságosan körülölelő rugalmas pántnak köszönhetően ezek a cipővédők könnyen felvehetők és levehetők, így kényelmes védelemmelmet nyújtanak a nem akadályozó cipők számára. Csak egy része a biztonsági ruházat rendszer. Akár karbantartó, restaurátor vagy laboratóriumi technikus, a 3M olyan biztonsági ruházatot kínál, amely elölről hátra és fentről lefelé terjed, hogy biztosítsa a teljes védelemmelmet a munkahelyen. Megoldásaink a munkaigények széles körét fedik le, és úgy tervezték, hogy az Ön és munkahelye védelemmelme érdekében az Ön egyéni védőfelszerelésével kombinálhatóak legyenek.

Előny:

  • PE-anyag gyártmányú
  • Egy méret gumiszalaggal a tetején a jó illeszkedés érdekében
  • Minden csomag 300 darabot tartalmaz