Leírás:
A 3M™ 4520 védőöltöny alkalmas a szennyeződések, fröccsenések és káros porok, valamint a radioaktív szennyeződések elleni védelemmelemre. Megfelel a vegyi védőruházatra vonatkozó számos szabvány követelményeinek, beleértve az en 1149 antisztatikus védelemmelmet, az en 1073-2 védelemmelmet a radioaktív szennyezett részecskék ellen, az en ISO 13688, az en 13034 6 típust a folyékony fröccsenések ellen és az en ISO 13982-1 5 típust a részecskék ellen. Ezt a zöld háromszög mutatja, amely ugyanabból a 43 g/m² SMMMS-ből áll, mint a többi. Ez a védőruha úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a súly-t, miközben több réteg hozzáadásával megtartja a teljesítményt. Ez SMMMS-ből áll, azaz egy réteg spunbonded szövetből belül és kívül, valamint három réteg fuzibilis szövetből. A spunbond szilárdságot és fröccsenés védelemmelmet biztosít, míg a fuzibilis rétegek többrétegű mikroszálas hálót alkotnak, amely kiszűri a száraz részecskéket. A puha, szellőző és nagyon könnyű nem szőtt anyag megkönnyíti a testhő és a nedvesség eloszlatását. Ez nagyobb kényelmet jelent, és növeli a produktivitás-t a munkahelyen. Az en 1149 szabványnak megfelelő antisztatikus teljesítményt nyújt a szikrák és a gyújtás kockázatának minimalizálása érdekében. A 3M 4520 védőöltözet a részecskék, például a gyógyszeripar és a veszélyes porok kezelése esetén előnyös.
Előny:
- A 5/6-es típusú védőöltöny rendkívül könnyű és lélegző anyag anyagból készül, és védelmet nyújt a káros porok és a könnyű folyadék kifröccsenése vagy a permetező köd ellen
- Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMMMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a testhő és a nedvesség
- Puha és erős (43 g/m²) többrétegű SMS nagy igénybevételhez
- 3 részes kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
- Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
- En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen
- A kötött mandzsetták puha és biztonságos illeszkedést biztosítanak a ruhához.
Ajánlás:
- Az azbeszt ártalmatlanítása
- Azbesztvizsgálat
- Szigetelési munka
- Fizikailag megerőltető tevékenységek
- Egyszerű ipari tisztítás
- A gép karbantartása
- Köszörülés és polírozás
- Cementgyártás