3M™ Védőruha 4515W2XL, fehér, TYP 5/6, 2XL méret

Cikkszám: 7000089615
Ár beállítása 20 Darab (6,12 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 20 Darab (ÁFA-val)
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
Festék weiß
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000089615
EAN / GTIN 04046719400454
Gyártó száma 7000089615
L-szám L01110 696
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 4515 védőöltöny CE-tanúsítvánnyal rendelkezik a veszélyes porral, fröccsenéssel és radioaktív részecskékkel szemben. Megfelel a vegyi védőruházatra vonatkozó számos szabvány követelményeinek, többek között az en 1073-2 6 szabványnak a radioaktív szennyezett részecskék ellen, az en ISO 13688 szabványnak, az en 13034 5 típusnak a folyékony fröccsenések ellen és az en ISO 13982-1 típusnak a szálló por ellen. Az SMS-anyag-ből áll, azaz egy réteg spunbonded anyagból, belül és kívül, valamint egy közbenső réteg olvadó anyagból. A spunbonded nem szőtt szilárdságot és fröccsenés védelemmelmet biztosít, míg a fuzibilis nem szőtt rétegek összetett mikroszálas nem szövött anyagot alkotnak, amely kiszűri a száraz részecskéket. Részecske- vagy rostterheléssel (például azbeszteltávolítással vagy cementgyártással) történő alkalmazásoknál előnyben részesítik. A anyag 50 g/m² vastag, optimális szakadásállóságot és hosszan tartó kényelmet nyújt. A védőöltöny rendkívül lélegző anyag anyagból készül, és viseléskor hatékonyan oszlatja el a testhőt és a nedvességet.

Előny:

  • A 5/6-es típusú védőöltöny költséghatékony védelmet nyújt a káros por, például az azbesztszálak ellen
  • Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlatja a testhőt és a nedvességet
  • Puha és erős (50 g/m²) SMS anyag nagy igénybevételre
  • Kétpaneles kapucni, 2-utas cipzárral és hajtókával, rugalmas hát- és bokarésszel, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
  • CE Cat III 5/6. Típus Védelem a káros részecske- és folyékony vegyszerek ellen (feltételesen permetezésmentes)
  • En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen

Ajánlás:

  • Az azbeszt ártalmatlanítása
  • Azbesztvizsgálat
  • Szigetelési munka
  • Fizikailag megerőltető tevékenységek
  • Tárolási műveletek
  • Egyszerű ipari tisztítás
  • Könnyű tisztítási munkákhoz.
  • A gép karbantartása
  • Köszörülés és polírozás
  • Cementgyártás