3M™ Roloc™ Mandrel ZR-AC 6,0 mm-es szárral, piros, 6,35 mm-ig terjedő lemezvastagsághoz

Cikkszám: 7000077907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077907
EAN / GTIN 04054596695368
Gyártó száma 7000077907
L-szám L51710 1303

Leírás

Kivitel:

Műanyag tüskék 6 mm-es szárral és Roloc-készletcsavarral a befogó of Roloc termékekhez belső lyukkal. Kiválasztás a termék vastagsága szerint
A nehezen elérhető oszlopok egyszerű és kíméletes szerkesztése.

Leírás:

A 6,0 mm-es szárral és állítócsavarral ellátott műanyagból készült 3M™ Roloc™ mandrell ZR-AC a 3M™ Roloc™ csiszolóanyagok belső lyukkal való megfogására szolgál. Ez a tüske különböző vastagságokhoz használható, mint például a Scotch-Brite™ Roloc™ Compact Disc CP-UR.

Jellemző:

Robusztus és kopásálló kialakítás
Használja a 3M™ Roloc™ termékeket és más Scotch-Brite™ Roloc™ termékeket

Figyelem:

Távolítsa el a tömítőanyagokat az ajtóhajtásokról.
A rozsda eltávolítása, pl. leeresztő csatornákban
Biztonságosabb gépi festék eltávolítás a gyöngyökön,