Kivitel:
Termék színe: Szürke
Tiszta, maradékmentes eltávolítás
Teljes hossz: 46 m
Teljes szélesség: 50 mm
Leírás:
A Scotch® 2000 Universal Adhesive Tape egy vízálló ragasztószalag, polivinil-klorid (PVC) hordozóval és gumi ragasztóval. Ez a ragasztószalag egy univerzális villanyszerelő ragasztószalag az alkalmazások megtartására és kötegelésére, és könnyen alkalmazható különböző felületekre, beleértve a szőnyegeket is.
Jellemző:
Enyhe repedés
Egyszerű, tiszta eltávolítás minimális maradékanyaggal
Ideális kábelek rögzítéséhez és kötegeléséhez
Nincs szövet – nem szívja fel a vizet
Könnyen csatlakoztatható különböző felületekhez
Légcsatornák tömítéséhez nem ajánlott.
Figyelem:
Kötegeléshez, rögzítéshez, fedéshez, záráshoz és tömítéshez